バッテリー充電器 Dr.CHARGER

(103件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)ノーマルモード/DC14.7V、スノーモード/DC14.9V、ブーストモード/DC18.0V 適合バッテリーDC12V 2.3〜90Ah 注文コード02085728 品番DRC-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は出力電圧・適合バッテリー・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
4つの充電電流選択機能(0.8A/2A/4A/6A)でバッテリー容量に応じた充電。
ミニバイクから小型トラックなどのバッテリー充電に対応。
セルスタート機能搭載。
滑り止めクッション付。

適合バッテリーDC12V 2.3〜90Ah 出力電圧(V)ノーマルモード/DC14.7V、スノーモード/DC14.9V、ブーストモード/DC18.0V 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 出力電流(A)(最大)0.8A、2A、4A、6A 最大電流(A)セルスタート/35 コード長さ(m)電源コード/1.8、充電出力コード/1.8 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/バッテリーチェッカー機能/ブーストモード/3つの充電モード選択(ノーマル・スノー・ブースト)/充電電流選択機能/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、バッテリー逆接続アラーム、ショート保護、バッテリー無接続出力OFF、スパーク防止、異常温度保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー異常表示、入力保護ヒューズ(内蔵)、セルスタート出力保護、過電流保護) 幅(mm)141.5 奥行(mm)72 高さ(mm)230 質量(kg)1.120 質量(g)1120 電源出力電圧/-、出力電流(最大)/- 定格電流(A)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.5×72×230 使用環境温度(℃)-20〜+40 使用環境湿度(%)10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
あまり乗らない乗用車のバッテリー充電
その他業種

一週間か、二週間に一度運転する程度なので、バッテリーが少しづつ減少し、クランキングが弱く感じられたので300・600・1000・1500とある中で、600にしました。バッテリーが容量75Dです。2Aで6時間、4Aで3時間程度でバッテリーに負担無く満充電となって、その後も付けっぱなしで良く私のような使用状況には、大変便利に感じます。

2025-06-04
用途:
フォークリフト 社用車の充電
製造業

以前この充電器を使っていましたが壊れたのでリピートです。操作が簡単で重宝しています。

2025-04-27
用途:
バッテリー充電

リピートです。
あまり動かさない車に
つなぎっぱなしで良いので重宝してます。
難しいことなく、バッテリーをはずさなくても良いので
どなたでも出来ますよ

対象商品:
02085712
2025-04-27
用途:
バッテリー充電

リピートです。
あまり動かさない車に
つなぎっぱなしで良いので重宝してます。
難しいことなく、バッテリーをはずさなくても良いので
どなたでも出来ますよ

2025-06-07
用途:
原付のバッテリー充電
飲食業

10vに下がった原付バッテリーは充電できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02085712
2024-08-09
用途:
電飾用のバッテリー充電に
理容 ホソカワ 様 (サービス業)

ブーストモード搭載が決め手でした。年に数回しか使用しない電飾用バッテリーはブーストモードで目を覚ませてあげるといいようです。

対象商品:
02085712
2024-07-12
用途:
車をあまり動かさないとき
金融・保険業

バッテリーが弱っているかもしれないときにバッテリー充電をすると、旧車でもエンジン始動が一発でかかります。充電器をつなぎっぱなしにしてても問題ないのでかなり楽でオススメです!

対象商品:
02085712
2024-04-13
用途:
車両用バッテリーの充電
運輸・通信業

機能は単純で限られている分、簡単で使いやすく、クリップも見た目や質感に反してしっかり端子を挟んでくれます。充電も問題なくブーストモードならかなり早く充電が可能で助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする