※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1個
検出距離(mm)10
コード標準PVCコード(耐油)
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
材質(検出面)PBT
注文コード02087757
品番E2E-X10ME1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は検出距離・コード・材質など218種類から選べます
他の種類を見る
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。