E2E-X5E1 スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 02087863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)5 コード標準PVCコード(耐油) 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 材質(検出面)PBT 注文コード02087863 品番E2E-X5E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品は検出距離・コード・材質など218種類から選べます 他の種類を見る

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途
金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
温度の影響
-40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内
-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±10%以下
検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出距離(mm)5 ヘッド形状ネジ センサ形状ネジ形 電源タイプ直流3線式 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 付属品取扱説明書 トラスコ品番101-8221 質量(g)約150(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄18×18×1 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長さ2m時) 消費電流(mA)13以下 コード標準PVCコード(耐油) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜4 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M18 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)600 材質(検出面)PBT 動作モードNO 自己診断出力なし 表示灯(動作表示)赤色 シールドシールド 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862021
2019-10-15
用途:
エンジンの回転検出

カム山を拾って検出するのに採用。
小型で検出距離が長いので設定が楽。
耐熱温度が微妙なところだが、カム室装着で限定用途なら問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06862082
2016-08-10
用途:
上下装置のセンサー
有限会社 大栄電機 様

オムロン製品の安定性・信頼性に満足

1人が参考にしています
対象商品:
06862091
2016-08-10
用途:
保守交換

日本のメーカなので信頼がある。

対象商品:
02087836
2016-10-26
用途:
エンジンの噴射タイミングの調整
教育・研究機関

事故で破損しても、きちんとセンサとして機能してくれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする