omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過型
注文コード
02088484
品番
E32-TC200 2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
標準タイプ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
120(形E3S-X3CE4使用時)、1000(形E39-F1装着時)
センサー
-
ヘッド形状
ネジ
仕様
フリーカット可能
長さ(mm)
-
形状
-
幅(mm)
-
サイズ
M4
質量(g)
-
保護構造
IEC規格 IP67
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜70
方向
-
標準検出物体(mm)
不透明体Φ1以上(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ヘッド)
黄銅ニッケルメッキ
引張強度(N)
29.4
最小検出物体
銅素線Φ0.2(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ファイバ)
プラスチック(ポリエチレン被覆)
ファイバ長(mm)
2000
曲げ半径(mm)
25以上
動作温度(℃)
-
特性
一般形
光ファイバ
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.78
開口角(°)
-
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
-
ターミナルタイプ
-
被覆材
黒色ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。