大建工業
大建工業の 内装建材
大建工業の 造作材
大建工業の 無目枠
ハピアベイシス無目枠固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミルベージュ
注文コード
02089002
品番
MT5266-13ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2100
色
ミルベージュ
タイプ
横用
基材
MDF
表面
オレフィンシート
見込D(mm)
133
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02089002
MT5266-13ML
20335193
MT7266-13ML
ハピアベイシス無目枠固定式
大建工業
1本
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカー後継品です