KU-SLAMCB05 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB) サンワサプライ 02094812

KU-SLAMCB05 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB) サンワサプライ 02094812 KU-SLAMCB05 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB) サンワサプライ 02094812

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02094812 品番KU-SLAMCB05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Aコネクタを持つパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ケーブル長(m)0.5 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど /(周辺機器)マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする