1137-6C-E エアフィルタ(セパレートタイプ) 標準型 CKD 02098223

1137-6C-E エアフィルタ(セパレートタイプ) 標準型 CKD 02098223 1137-6C-E エアフィルタ(セパレートタイプ) 標準型 CKD 02098223

エアフィルタ(セパレートタイプ) 標準型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02098223 品番1137-6C-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品ボウルガード トラスコ品番111-1043 接続口径3/4 質量(kg)1.1 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)92 寸法D(mm)95 寸法B(mm)17 寸法C(mm)175 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント(μm)5 警告合成油、有機溶剤、化学薬品、切削油、ネジロック剤、もれ検知剤、熱水等の雰囲気または付着する場所での使用はできません。 ろ過度(μm)5
注意
※エアフィルタは、ボウルを下向きに垂直に取り付けてください。ドレンの排出不良および滴下の確認ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする