C4000-10-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 02098643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C4000-10-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 02098643 C4000-10-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 02098643

クリンエアユニット(オートドレン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02098643 品番C4000-10-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,470
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
ボディに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。

最大流量(L/min)2000 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約98×240×226 接続口径(Rc)3/8 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 機器の構成エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02098643 C4000-10-F 33122031 C4000-10-W-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 1個 18,786
欠品中
税込20,665
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする