※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02099036
品番
W4000-10-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,140
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
省スペース組付の簡略化ができます。
ドレン除去用5μmエレメント
エアフィルタとレギュレータを一体化
付属品
標準圧力計(G401)、ボウルガード
仕様
リリーフ機能付
幅(mm)
80
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
280
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
機器の構成
フィルタ+レギュレータ
ドレン貯留量(cm
3
)
80
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
手動付オートドレンコック
材質(ボウル)
ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ウレタン樹脂
エレメント(μm)
5
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02099036
W4000-10-F
33122433
W4000-10-W-F
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD
1個
¥
11,288
税込
¥
12,417
メーカー後継品