10A-6FA32B125 TAIYO空気圧シリンダ 10A-6 スタンダードFAロッド側フランジ形支持金具付 ParkerTAIYO 02099894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYO空気圧シリンダ 10A-6 スタンダードFAロッド側フランジ形支持金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02099894 品番10A-6FA32B125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,840
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)Φ32 ストローク(mm)125 取付支持方式FAロッド側フランジ形金具付 スイッチスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする