7140-W ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 02100263 7140-W ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 02100263 7140-W ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 02100263 7140-W ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 02100263 7140-W ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 02100263

ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02100263 品番 7140-W
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。

耐熱温度(℃)120 トラスコ品番497-0489 材質ポリプロピレン・特殊ゴム 質量(kg)0.0285 ホワイト 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50 寸法(長さL×幅W)(mm)400×39 TKG品番9-1298-0201 TKG品番(2017)6-1164-0101
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。

商品説明動画

Ultra Hygienic Squeegee
この動画は、2人が参考にしています。
スクイージー使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする