Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02100306
品番
7140-B
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)
120
トラスコ品番
497-0462
材質
ポリプロピレン・特殊ゴム
質量(kg)
0.0285
色
ブルー
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×50
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×39
TKG品番
9-1298-0205
TKG品番(2017)
6-1164-0105
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
商品説明動画
Ultra Hygienic Squeegee
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
スクイージー使用例
参考になった