※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の FRLユニット
FRLユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105485
品番
BN2501-25
参考基準価格(税別)
¥32,070
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
大容量ねじ込みシリーズ
管接続口径
1
トラスコ品番
103-5428
付属品
圧力計別売、ブラケット別売
質量(kg)
3.8
使用圧力(MPa)
0〜1.0
機器の構成
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類
Rc
貯油量(cm
3
)
400
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
耐圧力(MPa)
1.5
ドレン方式
(排出)マニュアル
ろ過度(μm)
40
周囲温度(℃)
5〜60
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
なし
フィルタドレン排出口
ドレンガイド1/4付
注意
※圧力計は付いていません。