画像準備中

絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02105756 品番 HDFTC-G06
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サブプレートは付属しておりません
(ST)
・温度補償付のため油温の変化に関係なく、一定の制御流量を保持。
(TSC)
・チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能。
(HDFT)
・内部構造的に圧力バランスをとっていて、高圧時でもハンドル操作は容易。

仕様Hシリーズ絞り弁 質量(kg)4.2 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)75 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
注意
サブプレートは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする