絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02105801 品番 HDFT-T03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。

仕様Hシリーズ絞り弁 トラスコ品番102-0421 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする