リリーフ弁(ガスケット取付型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02105844 品番 HDRI-G03-3
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜21[35〜210] 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 流量(L/min)(最大)30 仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 特性広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。 バルブ種類圧力制御弁
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa[5kgf/cm2]以下にしてください。
リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1〜1.5MPa[10〜15kgf/cm2]高く設定してください。
小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、3L/min以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする