ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02105887
品番
HDRIR-T02-3
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35〜210]
仕様
Hシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)12
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
パイロット作動形圧力制御弁(呼び径2以上)の遠隔操作用として使用することができます。この場合パイロット管路の内部容積が多きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。