ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 油圧減圧弁
減圧弁(ガスケット取付型)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02105957
品番
JGBC-G06-3-11
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
サブプレートは付属しておりません
仕様
Jシリーズ減圧弁
質量(kg)
6.6
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35〜210]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)120
弁形式
チェック弁付
特性
一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa[10kgf/cm
2
]以上にしてください。リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の肉厚鋼管で配管してください。サブプレートは付属しておりません。