減圧弁(ネジ接続型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02106054 品番 JGB-T03-3-10
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。
1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。

仕様Jシリーズ減圧弁 質量(kg)3.3 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜21[35〜210] 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)50 弁形式チェック弁無 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa[10kgf/cm2]以上にしてください。リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の肉厚鋼管で配管してください。サブプレートは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする