ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
管接続口径
3/8
注文コード
02106081
品番
JQC-G03-2A-12
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サブプレートは付属しておりません
規格
JIS2
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)50
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
圧力制御弁