圧力制御弁(ガスケット取付型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 管接続口径3/8 注文コード02106221 品番JQ-G03-2E-12
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

サブプレートは付属しておりません

規格JIS2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)50 弁形式チェック弁無 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする