リリーフ弁(ネジ接続型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02106343 品番 JRB-T06-1-13
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

寸法A(mm)67 寸法C(mm)50 寸法D(mm)65 寸法E(mm)144 寸法F(mm)60 寸法G(mm)90 寸法H(mm)32.5 仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)4.6 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])〜7[〜70] 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)170 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする