ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
コントロール弁(ガスケット取付型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02106361
品番
JR-G02-1-22
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.8〜7[8〜70]
仕様
Jシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の肉厚鋼管で配管してください。