ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02106386
品番
JRS-G06-1-BB-40
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
サブプレートは付属しておりません
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)170
バルブ種類
圧力制御弁