仕様Sシリーズ低圧減圧弁
トラスコ品番364-9636
質量(kg)3
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)14
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15〜7[1.5〜70]
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
弁形式チェック弁付
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で分岐回路圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁