減圧弁(ガスケット取付型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02106465 品番 SGR-G02-1-10
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サブプレートは付属しておりません

仕様Sシリーズリリーフ減圧弁 質量(kg)2.2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)10.5 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7〜7[7〜70] 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)20 弁形式チェック弁付 特性減圧弁、リリーフ弁、チェック弁の組み合わせ回路で制御していたものを1台にまとめたバランシング弁です。負荷流量変化に対する圧力変化がわずかなため、制御精度が向上します。圧 力は、 ひとつのハンドルで調 整 できます。外部ドレン形のため、戻りラインの背圧による影響はうけません。 バルブ種類圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.5MPa[5kgf/cm2]以上にしてください。 リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。サブプレートは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする