ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02106492
品番
SR-G03-1-13
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.3〜7[3〜70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)
2.5
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。空気抜きは、圧力調整ハンドルを全開にして行ってください。安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1〜15MPa[10〜15kgf/cm
2
]高く設定してください。小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、1L/min以上で使用してください。