ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
システムスタック弁 圧力取出用ブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流量(L/min)
(最大)40
注文コード
02106562
品番
BG-02PT-55
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
制御ポート
取出し:P・Tポート