ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
システムスタック弁 ブロッキングブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
管接続口径
1/4
注文コード
02106571
品番
BS-02-55
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
ブロッキングブロック
質量(kg)
0.8
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油