JFC-G02-30-15 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業 02106596

流量調整弁(ガスケット取付形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード02106596品番JFC-G02-30-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
0.01L/minの微少流量より制御が可能です。
ジャンピング現象が非常に少ない構造です。

寸法A(mm)95.3寸法B(mm)9.5寸法C(mm)76.2寸法D(mm)53.8寸法E(mm)38.1寸法F(mm)101.6寸法G(mm)9.5寸法H(mm)82.6寸法J(mm)52.4寸法K(mm)47.1寸法M(mm)86寸法N(mm)62寸法P(mm)50寸法Q(mm)42寸法R(Φmm)14寸法S(Φmm)22寸法T(Φmm)14寸法U(Φmm)9寸法V(mm)9.5寸法W(mm)6.5最高使用圧力(MPa)21付属品六角穴付ボルト[M8×55]4本(締付トルク25~30N・m)トラスコ品番410-6725質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする