※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
03シリーズスタック弁 チェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02106623
品番
MC-03P-05-40
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
トラスコ品番
364-9369
質量(kg)
2.1
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
制御ポート
Pポート
バルブ種類
方向制御弁
注意
※MC-03Wは幅が大きいため、2連以上の多連で使用する際には取り扱いにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300