ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
システムスタック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
02106632
品番
MF-02P-55
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
・回路変更が簡単。
・油圧装置の小形化。
質量(kg)
1.2
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.1〜20(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.3〜20(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
制御ポート
Pポート
バルブ種類
流量制御弁