※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
メータアウト制御
注文コード
02106641
品番
MF-02W-55
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
メータアウト制御
質量(kg)
2
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.1〜40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5〜40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.08[0.8]
制御ポート
A・Bポート
特性
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
バルブ種類
流量制御弁