ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
メータイン制御
注文コード
02106684
品番
MF-03WI-45
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
・回路変更が簡単。
油圧装置の小形化。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
メータイン制御
質量(kg)
5
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.5〜60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1〜60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.1[1]
制御ポート
A・Bポート
特性
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
バルブ種類
流量制御弁