※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
制御ポート
Bポート
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
圧力制御弁
注文コード
02106702
品番
MG-02B-1-55
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
制御ポート・流量・バルブ種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
圧力調整ねじ形
質量(kg)
1.1
管接続口径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7[7〜70]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
0.65[6.5]/1回転
調整ねじ
Bポート側調節
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ドレンはタンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa(10kgf/cm
2
)以上にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300