※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 油圧減圧弁
03シリーズスタック形 減圧弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02106763
品番
MG-03B-1-40
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7[7〜70]
ドレン方式
外部ドレン形
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
仕様
圧力調整ねじ形
質量(kg)
4
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa(10kgf/cm
2
)以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。
なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。