※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02106912
品番
MR-02P-3-55
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
圧力調整ねじ形
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜25[35〜250]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
7.9[79]/1回転
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa[5kgf/cm
2
]以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1〜1.5MPa[10〜15kgf/cm
2
]高く設定してください。