※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02106921
品番
MR-03P-1-40
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
圧力調整ねじ形
質量(kg)
3.4
管接続口径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
〜7[〜70]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
ベント形式
ローベント形
バルブ種類
圧力制御弁