ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
メータアウト制御、流量調整ねじ形
注文コード
02106955
品番
MT-02B-55
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
メータアウト制御、流量調整ねじ形
トラスコ品番
364-9474
質量(kg)
1.2
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.08[0.8]
制御ポート
Bポート
バルブ種類
流量制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。