ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
31.5
注文コード
02107016
品番
MT-06W-20
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小形化。
仕様
メータアウト制御
質量(kg)
13.6
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
31.5
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)500
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.15[1.5]
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
流量制御弁
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。