ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02107025
品番
SFC-G01-3-10
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
-
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.03〜3
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
流量制御弁