※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02107183
品番
BT-503-40
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1〜5系統の回路を容易に構成できます。
寸法L(mm)
410
寸法M(mm)
300
寸法M1(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
マニホールドブロック
質量(kg)
31.5
管接続口径
3/8
連数
5
流量(L/min)
(最大)80
穴数Y
10
注意
※
電磁弁取付寸法は口径1/4Φと3/8Φでは異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。