※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
手動操作弁(ネジ接続型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
管接続口径
3/8
規格
☆JIS :2C
注文コード
02108215
品番
DMO4-3T03-2C
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.2
寸法H(mm)
217.8
規格
☆JIS :2C
管接続口径
3/8
仕様
Dシリーズ手動操作弁
トラスコ品番
101-6628
位置数
3位置弁
最高使用圧力(MPa)
14
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
40
ねじの種類
Rc
寸法S(mm)
230
寸法D(mm)
112.9
寸法E(mm)
98
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
80
接続方式
ねじ接続形
寸法X(mm)
116
方向
4方向弁
寸法T(mm)
14
寸法P(mm)
58
寸法N(mm)
9.5
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
寸法J(mm)
77
寸法K(mm)
27
流量(L/min)
(最大)25
寸法L(Φmm)
9.5
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7[70]
スプールばね形式
スプリングセンタ
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ねじ接続形(T)の配管は、指定の締付トルクにて締め付けてください。
型式記号:DMO4-※T03 締付トルク N・m(kgf・cm):70〜80(700〜800)
型式記号:DMO4-※T06 締付トルク N・m(kgf・cm):90〜110(900〜1100)