ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁1/8
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02108346
品番
DS0M4-3G01-4C-10
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
6.86
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)9
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁