ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
インラインチェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)190
管接続口径
1.25
注文コード
02108391
品番
HDIN-T10-05
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・最大流量・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
133
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
69.3
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
2.7
管接続口径
1.25
トラスコ品番
101-6814
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)190
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
バルブ種類
方向制御弁
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa[0kgf/cm
2
])は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。