ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
ライトアングルチェック弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02108486
品番
JCA-T06-50-20
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
仕様
Jシリーズライトアングルチェック弁
質量(kg)
1.7
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)200
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
バルブ種類
方向制御弁