画像準備中

パイロットチェック弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)(最大)60 管接続口径3/8 注文コード02108513 品番JCP-T03-20-20
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は最大流量・流量・管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。

管接続口径3/8 仕様Jシリーズパイロットチェック弁 質量(kg)3 最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)60 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類方向制御弁
注意
※外部ドレン形と内部ドレン形の組み替えはできません。
※逆自由流れ時において出口側P1が直接タンクに接続されている場合は、内部ドレン形を使用しますが、出口側P1に背圧が加わる場合は、外部ドレン形を使用してください。(図参照)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする