ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁1/8
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02108626
品番
JS-G01-2CA-12
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)18
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁