電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21[210] 注文コード02108696 品番KSH-G04-2CA-20
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は許容背圧・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。

最高使用圧力(MPa)35 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21[210] スプールばね形式スプリングセンタ トラスコ品番457-0502 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 切換頻度(回分)120 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8〜25[8〜250] バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする