3/22より値下げ!現場を応援

ホース中間継手

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02119686 品番 H8-00
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。

形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 ホース外径(Φmm)12 ホース内径(Φmm)8 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)47 寸法B(mm)20 質量(g)84.4 トラスコ品番158-3930

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
DIYで使用
サービス業

長く使用しているエアホースリールのホースの中程が劣化しエア漏れするので、ホースニップル+ジュビリークリップで補修しようと考えていたが、本品を見つけ、補修を行った。ホースに差し込んでナットを回すだけなので、作業が非常に楽で、サイズもコンパクトなので、リールに巻き取る際にも特に抵抗なく巻かれるので、非常に良い製品である。

2024-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズもぴったりで、説毒部分のエア漏れもなくとても気に入っています。

対象商品:
02119686
2021-09-08
用途:
自動車整備

そこらの量販店で探すのが面倒な部品が、簡単に注文出来て助かります。

対象商品:
02119634
2019-01-07
用途:
ホースの断線に
有限会社宮内建設 様 (建設業・工事業)

エアツールのホース断線補修に使用。
現場作業でもすぐ補修できるのでストックしておくと便利。
プラスチックだと割れるのでこちらをおすすめ。

対象商品:
02119686
2017-03-15
用途:
エアホースの補修

内径8mmのエアホース用の継ぎ手、タケノコとホースバンドでの
補修では、エアドラムに巻く時必ず引っ掛って巻き取り難いんですが
これだと突起も最小限なので引っ掛りも無くスムーズ、ホースバンドで
不意に手を切ったりとか言うトラブルも無くなります。
もう少し安いと嬉しいかな・・・

2人が参考にしています
対象商品:
02119686
2014-04-22
用途:
ウレタンホース補修用
農・林・水産業

ウレタンホース補修用に購入 問題なく使用できました。重くなるのが弱点ですが。

2人が参考にしています
2014-03-30
用途:
ウレタンホースの補修用
農・林・水産業

ウレタンホースの補修用に購入 使用に問題はありません。ちょっと重くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする